曜日別特売

TAPKING USB PD65W AC6個口

TAPKING USB PD65W AC6個口 - FargoTAPKING USB PD65W AC6個口 - FargoTAPKING USB PD65W AC6個口 - FargoTAPKING USB PD65W AC6個口 - FargoTAPKING USB PD65W AC6個口 - FargoTAPKING USB PD65W AC6個口 - Fargo

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。
USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。
最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。

コンセント個数最大6(90度回転時使用可能)定格容量15A・100~125V(1400Wまで)コンセント形状2Pスイッチ一括集中スイッチUSBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65Wコード長さ(m)1.8機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
定格容量
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312408T5WH最大6(90度回転時使用可能)15A・100~125V(1400Wまで)1.8ホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
65312417T5BEWD最大6(90度回転時使用可能)15A・100~125V(1400Wまで)1.8ベージュウッド
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
65312426T5DW最大6(90度回転時使用可能)15A・100~125V(1400Wまで)1.8ダークウッド
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする