9.5sq.ラチェットハンドル

9.5sq.ラチェットハンドル - KTC9.5sq.ラチェットハンドル - KTC9.5sq.ラチェットハンドル - KTC9.5sq.ラチェットハンドル - KTC9.5sq.ラチェットハンドル - KTC

スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。
送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。
軽さの中に確実さを感じる空転トルク。
力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。
クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。
リペアキット(BR90-K)を設定しています。

差込角(sq.)9.5歯数(ギア)90枚送り角度(°)4寸法B(mm)33質量(g)275寸法L(mm)180寸法T(mm)13.7内容量1本
注意
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(sq.)
歯数
送り角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65307246BR3909.5(ギア)90枚4
6,130
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする