曜日別特売

キムテックピュア* A5 ステライル フード&マスク フリーサイズ

キムテックピュア* A5 ステライル フード&マスク フリーサイズ - キンバリークラーク

テクニカルデータ
微生物濾過効率(3.0um/Hood) 96% (規格:ASTM F2100)
微生物濾過効率(3.0um/Mask) 94% (規格:ASTM F2100)
粒子濾過効率(0.5um/Hood) 94% (規格:ASTM F2299)
粒子濾過効率(0.5um/Mask) 93% (規格:ASTM F2299)
通気性 18.94CFM (規格:WSP 70.1)
材質・加工
生 地 SMS不織布
材 質 ポリプロピレン
縫 製 パウンド縫製(縫い込み)
洗 浄 18MΩ超純水
包 装 クラス100クリーンルーム内
滅 菌 ガンマ線SAL 10-6

サイズF内容量1セット(75枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6530798936072
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする