ターボサーキュレーター

ターボサーキュレーター - スリーアップ

よりコンパクトに、より遠くまで強力な風を。
風を中心に集めて直進性の高い気流をつくり出すために丸型のガードを採用し、風路とファンの見直しによって風速がアップしたターボサーキュレーター。
コンパクトながらもパワフルな送風と上下左右自動首振りで立体的に風を届けることができます。
ガードは工具不要で簡単に取り外すことができるので、お手入れもラクラクです。

用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.9ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24/26モーターACモーター電源コード(m)1.5機能メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整3段階首振り左右80°(自動)上下90°(自動)適用畳数(目安)16畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.75/0.81切タイマー1・2・4時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65307569CF-T2458WH
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする