製品サイズ(約):幅43×奥行56.2×高さ93cm
座面高さ(約):45cm
座面サイズ(約):幅43×奥行46cm
製品重量(約):5.8kg
耐荷重(約):80kg
主材:構造部材/天然木(ラバーウッド)
張り材/ポリエステル
クッション材:ウレタンフォーム
完成品
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,550/税込¥5,005 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,550/税込¥5,005 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
<ARMOR ONE V2 Gold>ブラック+ゴールド/ゲーミングチェア/デザイン性と快適さを両立/4Dアームレスト採用/張り地にプレミアムPVCレザー採用COUGAR税込¥35,980¥32,709

