どこでも使えるマルチチェア

どこでも使えるマルチチェア - AIS (エイ・アイ・エス)どこでも使えるマルチチェア - AIS (エイ・アイ・エス)どこでも使えるマルチチェア - AIS (エイ・アイ・エス)どこでも使えるマルチチェア - AIS (エイ・アイ・エス)どこでも使えるマルチチェア - AIS (エイ・アイ・エス)どこでも使えるマルチチェア - AIS (エイ・アイ・エス)どこでも使えるマルチチェア - AIS (エイ・アイ・エス)どこでも使えるマルチチェア - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅44×奥行52×高さ82.5cm
座面高さ:45cm
製品重量(約):4.5kg
耐荷重(約):80kg
主材:構造部材/スチール(粉体塗装)、合板
張り材/ポリエステル
クッション材/ウレタンフォーム
お客様組立品

幅(mm)440質量(kg)4.51高さ(mm)825奥行(mm)520内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317335DMC-01ピンク
オープン
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65317344DMC-02アイボリー
オープン
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする