曜日別特売

座面厚チェア(座り心地の良い椅子)

座面厚チェア(座り心地の良い椅子) - AIS (エイ・アイ・エス)座面厚チェア(座り心地の良い椅子) - AIS (エイ・アイ・エス)座面厚チェア(座り心地の良い椅子) - AIS (エイ・アイ・エス)座面厚チェア(座り心地の良い椅子) - AIS (エイ・アイ・エス)座面厚チェア(座り心地の良い椅子) - AIS (エイ・アイ・エス)座面厚チェア(座り心地の良い椅子) - AIS (エイ・アイ・エス)座面厚チェア(座り心地の良い椅子) - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅44×奥行51×高さ85cm
座面高さ(約):45cm
座面サイズ(約):幅44×奥行41cm
製品重量(約):5.2kg
耐荷重(約):80kg
主材:構造部材/天然木(ラバーウッド)
張り材/PVC
クッション材:ウレタンフォーム
完成品

幅(mm)440質量(kg)5.2ライトブラウン/ブラック高さ(mm)850 (SH450)奥行(mm)510内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317308ESC-ZA1
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,550/税込¥5,005
北海道地方1¥4,550/税込¥5,005
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする