ファブリックチェスト8D

ファブリックチェスト8D - AIS (エイ・アイ・エス)ファブリックチェスト8D - AIS (エイ・アイ・エス)ファブリックチェスト8D - AIS (エイ・アイ・エス)ファブリックチェスト8D - AIS (エイ・アイ・エス)ファブリックチェスト8D - AIS (エイ・アイ・エス)ファブリックチェスト8D - AIS (エイ・アイ・エス)ファブリックチェスト8D - AIS (エイ・アイ・エス)ファブリックチェスト8D - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅88.5×奥行30×高さ98.2cm
天板厚さ(約):1.2cm
引出しの奥行(約):26.5cm
製品重量(約):14.2kg
耐荷重(約):天板/30kg、引出し/5kg
主材:天板/メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム/スチール
引出し/前面:MDF板(PU革包み)、側面:紙板(不織布)、底部:MDF(不織布)
表面加工:粉体塗装(エポキシ樹脂)
お客様組立品
※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)885質量(kg)14.2高さ(mm)982奥行(mm)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317414FC-8H01ホワイト
オープン
13,880
15,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65317430FC-8H02ブラック
オープン
13,880
15,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする