収納ボード

収納ボード - AIS (エイ・アイ・エス)収納ボード - AIS (エイ・アイ・エス)収納ボード - AIS (エイ・アイ・エス)収納ボード - AIS (エイ・アイ・エス)収納ボード - AIS (エイ・アイ・エス)収納ボード - AIS (エイ・アイ・エス)収納ボード - AIS (エイ・アイ・エス)収納ボード - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅50×奥行39.6×高さ50cm
開き戸内内寸(約):幅46.4×奥行35.4×高さ34.4cm
製品重量(約):14.5kg
耐荷重(約):天板/30kg、棚板/10kg、スライドトレー/5kg
主材:プリント紙化粧繊維板
完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)500質量(kg)14.5高さ(mm)500奥行(mm)396内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317396SYB-5051NAナチュラル
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65317405SYB-5052BRブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする