19Φスチールワゴン

19Φスチールワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールワゴン - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ:幅60×奥行20×高さ94.5cm
取っ手取付時の奥行(約):70cm
耐荷重(約):キャスター取付静止時40kg、走行時20kg
主材:スチール(粉体塗装)
付属品:取っ手、キャスター付き
お客様組立品

幅(mm)600質量(kg)5ホワイト高さ(mm)945奥行(mm)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317746KS-2095WG600×200×945
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥750/税込¥825
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする