ミニラック二段

ミニラック二段 - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック二段 - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック二段 - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック二段 - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック二段 - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック二段 - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック二段 - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック二段 - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅45×奥行25×高さ45cm
製品重量(約):2.2kg
耐荷重(約):30kg/棚1枚、全体40kg
主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)、スリーブ(樹脂)
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)450質量(kg)2.1メッキ高さ(mm)450奥行(mm)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317658KS-MR2D450×250×450
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする