25Φスチールラック3段セット

25Φスチールラック3段セット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック3段セット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック3段セット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック3段セット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック3段セット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック3段セット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック3段セット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック3段セット - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ90cm
製品重量(約):7.5kg
耐荷重(約):棚板垂直静止時65kgまで/枚
主材:スチール(メッキ)
お客様組立品

幅(mm)900質量(kg)7.5メッキ高さ(mm)900奥行(mm)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317764YSR-9090900×450×900
オープン
5,988
6,587(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする