19Φスチールラックセット3段

19Φスチールラックセット3段 - AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールラックセット3段 - AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールラックセット3段 - AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールラックセット3段 - AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールラックセット3段 - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅60×奥行35×高さ95cm。製品重量(約):4.65kg。耐荷重(約):全体静止時/40kg,走行時/20kg(キャスター装着走行時)。主材:スチール(クロムメッキ)

幅(mm)600質量(kg)4.65メッキ高さ(mm)960奥行(mm)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317694JSR-6095C600×350×960
オープン
4,788
5,267(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする