製品サイズ(約):幅86.2×奥行29.5×高さ86.2cm
内寸(約):幅38.5×奥行29.5×高さ38.5cm
板厚:3cm
製品重量(約):16.6kg
耐荷重(約):1マスあたり/20kg、1列合計/60kg、製品合計/120kg
主材:MDF、PB
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


