AIS (エイ・アイ・エス)
25Φスチールラック5段セット
製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ180cm
製品重量(約):13.6kg
耐荷重(約):棚板垂直静止時65kgまで/枚
主材:スチール(メッキ)
お客様組立品
幅(mm)
900
質量(kg)
13.6
色
メッキ
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
耐荷重(kg/段)
棚板垂直静止時65まで
材質(棚板)
スチール(メッキ)
材質(ポール)
スチール(メッキ)
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317789
YSR-9018
900×450×1800
オープン
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません