レクタックス拡張3段
製品サイズ(約):幅41.5×奥行29.5×高さ127.7cm
内寸(約):幅38.5×奥行29.5×高さ38.5cm
板厚:3cm
製品重量(約):9.5kg
耐荷重(約):1段あたり/20kg、製品合計/80kg
主材:MDF、PB
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
長さ(mm)415.5
質量(kg)9.5
色ナチュラル
高さ(mm)1277
奥行(mm)295
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,200 / 税込 ¥ 3,520 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,200 / 税込 ¥ 3,520 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |