AIS (エイ・アイ・エス)
19Φスチールラックセット5段
製品サイズ(約):幅60×奥行35×高さ156cm。製品重量(約):7.62kg。耐荷重(約):全体静止時/40kg,走行時/20kg(キャスター装着走行時)。主材:スチール(クロムメッキ)
幅(mm)
600
質量(kg)
7.62
色
メッキ
高さ(mm)
1560
奥行(mm)
350
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317719
JSR-6015C
600×350×1560
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません