レクタックス拡張ヨコ板

レクタックス拡張ヨコ板 - AIS (エイ・アイ・エス)レクタックス拡張ヨコ板 - AIS (エイ・アイ・エス)レクタックス拡張ヨコ板 - AIS (エイ・アイ・エス)レクタックス拡張ヨコ板 - AIS (エイ・アイ・エス)レクタックス拡張ヨコ板 - AIS (エイ・アイ・エス)レクタックス拡張ヨコ板 - AIS (エイ・アイ・エス)レクタックス拡張ヨコ板 - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅38.5×奥行29.5cm
板厚:3cm
製品重量(約):1.6kg
耐荷重(約):1マスあたり/20kg
主材:MDF、PB
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

長さ(mm)294質量(kg)1.3ナチュラル高さ(mm)30.5奥行(mm)385内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317500RX-EXH
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥750/税込¥825
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする