製品サイズ(約):幅93×奥行30×高さ220~245cm(アジャスターを含む)
支柱下~アジャスター接地面/1.8~2cm
突っ張り支柱の長さ/43.8~69cm
製品重量(約):17.2kg
耐荷重(約):棚板1枚あたり/65kg
主材:本体/スチール(粉体塗装)、キャップ・アジャスター/PP、スリーブ/ABS樹脂、突っ張り支柱/スチール(クロームメッキ)・ABS樹脂
付属品:アジャスター×4個
お客様組立品
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


