AIS (エイ・アイ・エス)
リビングテーブル
耐荷重(約):20kg
主材:天板/天然木樹脂繊維板(ウレタン塗装)
脚部/ラバーウッド(ラッカー塗装)
お客様組立品
色
ライトブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
サイズ(cm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317588
ESD-L105
1050
500
450
床から棚板までの高さ:32.5、棚板~天板高さ:13.5、棚板:幅62×奥行22.5
1050×450×500
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65317579
ESD-L120
1200
600
600
床~棚板高さ:25.5、棚板~天板高さ:26、棚板:幅100×奥行29.4
1200×600×600
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。