GSユアサ
PEシリーズ
小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ
幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。
蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
用途
防災防犯システム機器
非常通報システム機器
エレベータ
電話交換機
非常表示灯
規格
蓄電池設備型式認定
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
端子形状
長さL(mm)
総高さ(mm)
公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317195
PE6V8
約1.55
F1
98.5
(TH)118
6
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65317204
PE6V7.2
約1.45
F1
151
(TH)98
6
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65317220
PE12V2
約0.8
WS
200.5
(TH)60.5
12
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください