GSユアサ
NPシリーズ
小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ
幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。
蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
用途
防災防犯システム機器
非常通報システム機器
エレベータ
電話交換機
非常表示灯
仕様
●定格容量(Ah)(20時間率):38●端子位置(Fig No.):7●箱高さ(BH)(mm):174
質量(kg)
約13.8
規格
蓄電池設備型式認定
端子形状
B1
長さL(mm)
197
総高さ(mm)
(TH)174
公称電圧(V)
12
幅W(mm)
163
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317229
NP38-12JFR
¥
71,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください