曜日別特売

カウンターチェア背無

カウンターチェア背無 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背無 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背無 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背無 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背無 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背無 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背無 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背無 - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅38.5×奥行38.5×高さ61.5~82.5cm
座面直径(約):32cm
座面高さ:61.5~82.5cm
製品重量(約):5.1kg
耐荷重(約):80kg
主材:張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム、構造部材/合板&スチール(粉体塗装)
お客様組立品

幅(mm)385質量(kg)5.1ブラウン高さ(mm)615~825奥行(mm)385背もたれなし高さ調節素材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317597JHC-01ブラウン615~825320×3205.1
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする