曜日別特売

カウンターチェア背付

カウンターチェア背付 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背付 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背付 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背付 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背付 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背付 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背付 - AIS (エイ・アイ・エス)カウンターチェア背付 - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅48×奥行51×高さ86~107cm
座面高さ:60~81cm
製品重量(約):7.2kg
耐荷重(約):80kg
主材:張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム、構造部材/合板&スチール(粉体塗装)
お客様組立品

幅(mm)480質量(kg)7.2グレイ高さ(mm)860~1070奥行(mm)510背もたれあり高さ調節素材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317606JHC-02グレイ600~8107.2
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする