曜日別特売

エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series

エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series - SMCエアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series - SMC

・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー

用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下内容量1個
関連資料:(1.83MB) (0.49MB)取扱説明書:取扱説明書(1.88MB)
1008件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65337915AFJ20-01-5-S-6-D水滴除去タイプ201/8Rcなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65337924AFJ20-01-5-S-6R-D水滴除去タイプ201/8Rcなし
3,250
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
65337940AFJ20-01-5-T-D大流量タイプ201/8Rcなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65337949AFJ20-01-5-T-R-D大流量タイプ201/8Rcなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65337958AFJ20-02-5-S-6-D水滴除去タイプ201/4Rcなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65337967AFJ20-02-5-S-6R-D水滴除去タイプ201/4Rcなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65337976AFJ20-02-5-T-D大流量タイプ201/4Rcなし
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65337985AFJ20-02-5-T-R-D大流量タイプ201/4Rcなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65337994AFJ20-N01-5-S-6-D水滴除去タイプ201/8NPTなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338010AFJ20-N01-5-S-6R-D水滴除去タイプ201/8NPTなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338019AFJ20-N01-5-T-D大流量タイプ201/8NPTなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338028AFJ20-N01-5-T-R-D大流量タイプ201/8NPTなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338037AFJ20-N02-5-S-6-D水滴除去タイプ201/4NPTなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338046AFJ20-N02-5-S-6R-D水滴除去タイプ201/4NPTなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338055AFJ20-N02-5-T-D大流量タイプ201/4NPTなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338064AFJ20-N02-5-T-R-D大流量タイプ201/4NPTなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338080AFJ20-F01-5-S-6-D水滴除去タイプ201/8Gなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338089AFJ20-F01-5-S-6R-D水滴除去タイプ201/8Gなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338098AFJ20-F01-5-T-D大流量タイプ201/8Gなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338107AFJ20-F01-5-T-R-D大流量タイプ201/8Gなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338116AFJ20-F02-5-S-6-D水滴除去タイプ201/4Gなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338125AFJ20-F02-5-S-6R-D水滴除去タイプ201/4Gなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338134AFJ20-F02-5-T-D大流量タイプ201/4Gなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338150AFJ20-F02-5-T-R-D大流量タイプ201/4Gなし
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338159AFJ20-01-40-T-6-D大流量タイプ201/8Rcなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338168AFJ20-01-40-T-6R-D大流量タイプ201/8Rcなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338177AFJ20-01-80-T-6-D大流量タイプ201/8Rcなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338186AFJ20-01-80-T-6R-D大流量タイプ201/8Rcなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338195AFJ20-02-40-T-6-D大流量タイプ201/4Rcなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338204AFJ20-02-40-T-6R-D大流量タイプ201/4Rcなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338220AFJ20-02-80-T-6-D大流量タイプ201/4Rcなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338229AFJ20-02-80-T-6R-D大流量タイプ201/4Rcなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338238AFJ20-N01-40-T-6-D大流量タイプ201/8NPTなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338247AFJ20-N01-40-T-6R-D大流量タイプ201/8NPTなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338256AFJ20-N01-80-T-6-D大流量タイプ201/8NPTなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338265AFJ20-N01-80-T-6R-D大流量タイプ201/8NPTなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338274AFJ20-N02-40-T-6-D大流量タイプ201/4NPTなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338290AFJ20-N02-40-T-6R-D大流量タイプ201/4NPTなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338299AFJ20-N02-80-T-6-D大流量タイプ201/4NPTなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338308AFJ20-N02-80-T-6R-D大流量タイプ201/4NPTなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338317AFJ20-F01-40-T-6-D大流量タイプ201/8Gなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338326AFJ20-F01-40-T-6R-D大流量タイプ201/8Gなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338335AFJ20-F01-80-T-6-D大流量タイプ201/8Gなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338344AFJ20-F01-80-T-6R-D大流量タイプ201/8Gなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338360AFJ20-F02-40-T-6-D大流量タイプ201/4Gなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338369AFJ20-F02-40-T-6R-D大流量タイプ201/4Gなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338378AFJ20-F02-80-T-6-D大流量タイプ201/4Gなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338387AFJ20-F02-80-T-6R-D大流量タイプ201/4Gなし
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338396AFJ40-02-5-T-D大流量タイプ401/4Rcなし
5,720
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
65338405AFJ40-02-5-T-R-D大流量タイプ401/4Rcなし
5,720
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする