AIS (エイ・アイ・エス)
ステップ・イージー1段
幅(mm)
435
高さ(mm)
310(1段目:約250)
奥行(mm)
340
耐荷重(kg)
約100
ステップ数(段)
1
仕様
完成品
材質
主材:ポリプロピレン(PP)、スチール(粉体塗装)
色
ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
約380×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317238
SE-4331
2.1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません