曜日別特売

コードレスローマンシェード スレバー

コードレスローマンシェード スレバー - フルネスコードレスローマンシェード スレバー - フルネスコードレスローマンシェード スレバー - フルネスコードレスローマンシェード スレバー - フルネスコードレスローマンシェード スレバー - フルネスコードレスローマンシェード スレバー - フルネスコードレスローマンシェード スレバー - フルネスコードレスローマンシェード スレバー - フルネス

見た目すっきりなコードレスローマンシェード。
つっぱりポールやカーテンレール、付属フックなどで取付可能。
目隠しやカーテンにも使えます。

用途目隠し シェード つっぱり ロールスクリーン 間仕切り内容量1本
注意
※本製品のL字フックは木部(板厚10mm以上)であることをご確認の上、取付てください。石膏ボードへの取付は落下する恐れがありますのでおやめください。
※L字の取付は確実に行ってください。不完全ですと、製品が落下してケガをしたり、近くの物を破損したりする恐れがあります。
全42種類を絞り込む
幅(cm)
高さ(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65323005L6150ナチュラル無地30120
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323014L6151ナチュラル無地45120
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323030L6152ナチュラル無地60120
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323039L6153ナチュラル無地60160
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323048L6154ナチュラル無地90120
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323057L6155ナチュラル無地90160
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323066L6156ブラウン無地30120
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323075L6157ブラウン無地45120
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323084L6158ブラウン無地60120
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323100L6159ブラウン無地60160
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323109L6160ブラウン無地90120
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323118L6161ブラウン無地90160
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323127L6233デニム無地30120
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323136L6234デニム無地45120
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323145L6235デニム無地60120
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323154L6236デニム無地60160
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323170L6237デニム無地90120
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323179L6238デニム無地90160
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323188L6165遮光ナチュラル遮光30120
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323197L6166遮光ナチュラル遮光45120
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323206L6167遮光ナチュラル遮光60120
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323215L6168遮光ナチュラル遮光60160
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323224L6169遮光ナチュラル遮光90120
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323240L6170遮光ナチュラル遮光90160
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323249L6171遮光ブラウン遮光30120
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323258L6172遮光ブラウン遮光45120
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323267L6173遮光ブラウン遮光60120
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323276L6174遮光ブラウン遮光60160
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323285L6175遮光ブラウン遮光90120
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323294L6176遮光ブラウン遮光90160
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323310L6221遮光アイボリー遮光30120
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323319L6222遮光アイボリー遮光45120
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323328L6223遮光アイボリー遮光60120
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323337L6224遮光アイボリー遮光60160
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323346L6225遮光アイボリー遮光90120
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323355L6226遮光アイボリー遮光90160
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323364L6227遮光ベージュ遮光30120
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323380L6228遮光ベージュ遮光45120
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323389L6229遮光ベージュ遮光60120
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323398L6230遮光ベージュ遮光60160
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323407L6231遮光ベージュ遮光90120
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65323416L6232遮光ベージュ遮光90160
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする