キーレスロッカー

キーレスロッカー - LION (ライオン事務器)キーレスロッカー - LION (ライオン事務器)キーレスロッカー - LION (ライオン事務器)キーレスロッカー - LION (ライオン事務器)キーレスロッカー - LION (ライオン事務器)キーレスロッカー - LION (ライオン事務器)キーレスロッカー - LION (ライオン事務器)キーレスロッカー - LION (ライオン事務器)

4桁の暗証番号にダイヤルを合わせてツマミを回すベーシックな使用方法のキーレスエントリー。施錠時はツマミを回し、暗証番号以外の数字にしてロックします。扉表面のエアホールを無くし、扉の上部と下部にエアホールを設けました。庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。

材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)タイプNDLタイプ(ダイヤル錠付)RoHS指令(10物質対応)対応ダイヤル錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※梱包納品となります。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65336978KL-73-ND-Wハンガーパイプ・網棚・鏡・ネクタイ掛・傘立46.5ハンガータイプ・3人用900×515×1790247×463×1670
123,200
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65336987KL-74-ND-Wハンガーパイプ・網棚・鏡・ネクタイ掛・傘立52ハンガータイプ・4人用900×515×1790173×463×1670
146,400
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65336996KL-76-ND-Wハンガーパイプ・網棚・ネクタイ掛50.5ハンガータイプ・6人用900×515×1790247×465×820
172,400
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337005KL-78-ND-Wハンガーパイプ・網棚・ネクタイ掛56.5ハンガータイプ・8人用900×515×1790173×465×820
218,900
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337014KL-79-ND-W網棚54収納タイプ・9人用900×515×1790247×473×524
232,100
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337030KL-71W-ND-Wハンガーパイプ・網棚・鏡・ネクタイ掛・傘立23.5ハンガータイプ・1人用445×515×1790385×463×1670
69,700
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337039KL-72S-ND-Wハンガーパイプ・網棚・鏡・ネクタイ掛・傘立33ハンガータイプ・2人用608×515×1790247×463×1670
99,300
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする