キャスター付トレー型収納庫

キャスター付トレー型収納庫 - LION (ライオン事務器)キャスター付トレー型収納庫 - LION (ライオン事務器)キャスター付トレー型収納庫 - LION (ライオン事務器)キャスター付トレー型収納庫 - LION (ライオン事務器)キャスター付トレー型収納庫 - LION (ライオン事務器)キャスター付トレー型収納庫 - LION (ライオン事務器)

透明引出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に適しています。見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納することができます。また超深型はA4判ファイルの収納も可能です。

材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、引出し:ポリスチレン樹脂製ホワイト種類引出し引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:233×315×30、深型:233×315×69、超深型:227×310×145棚段数(段)コンビ型6段(浅型1段/深型4段/超深型1段)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※梱包納品となります。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65337048A4-1065ET-W8.9A4縦1列277×350×644
57,100
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65337057A4-2125ET-W15.4A4縦2列554×350×644
83,100
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする