曜日別特売

スタッキングチェアー

スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)

シンプルなデザインとスタッキング効率の高さが魅力のエコノミータイプです。

材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、座クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)幅(mm)470質量(kg)4高さ(mm)753タイプループ脚奥行(mm)523キャスターなし肘掛なしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング可能脚数(脚):10メモ台なし色(背面)ホワイト内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65337529No.726NS-WS470×523×753435ティールブルー
19,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65337538No.726NS-WS470×523×753435グリーン
19,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65337547No.726NS-WS470×523×753435ピンク
19,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする