LION (ライオン事務器)
角型スタッキングスツール
並べると簡易ベッドにもなるスツール。清潔感のあるホワイトフレームです。平積み4脚までスタッキング可能です。
材質
張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)
幅(mm)
670
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
400
奥行(mm)
460
背もたれ
無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×460×400
座高(mm)
400
高さ調節
無し
グリーン購入法
適合
スタッキング
4脚まで可
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65337854
No.251SN
オールドブルー
8.3
¥
47,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65337870
No.251SN
グリーン
8.3
¥
47,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65337879
No.251SN
ピンク
8.3
¥
47,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。