絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 60A シングル 150A・201A 標準用

絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 60A シングル 150A・201A 標準用 - PROTERIAL(プロテリアル)

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。
ブラシの着脱が容易です。
ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。

質量(kg)1.1定格(A)60(シングル)グリーン購入法適合内容量1個
注意
※制御回路などには、コレクタをタンデム(横向きの場合はシングルコレクタを2個)でご使用ください。ただし、信号電圧が弱電仕様の場合には、ブラシ、導体が汚損しますと接触状態が悪くなり、電気的瞬時離線が発生しやすくなりますので、導体およびブラシ摺動面の定期的な清掃研磨を実施願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320230LZ15M3-60C
42,770
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする