曜日別特売

キンカン虫よけスプレー

キンカン虫よけスプレー - キンカンキンカン虫よけスプレー - キンカン
(2件のレビュー)

『キンカン 虫よけスプレーS』は、レジャーやスポーツ、庭いじりや畑仕事の時、肌にスプレーすることで虫さされを防ぎます。
保湿成分アロエエキス配合。パウダー入りなので、サラサラとした使い心地が特徴です。

適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニ、ヤマビルの忌避利用場所屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65402245200ML1本(200mL)【有効成分】ディート8g/200mL(原液中10%)、【その他の成分】トリオレイン酸ソルビタン、POE・ジメチコン共重合体、タルク、アロエエキス(2)、無水エタノール、香料、LPG
600
559
615(税込)
当日出荷
65402254400ML1本(400mL)【有効成分】ディート16g/400mL(原液中10%)、【その他の成分】トリオレイン酸ソルビタン、POE・ジメチコン共重合体、タルク、アロエエキス(2)、無水エタノール、香料、LPG
800
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65402254
2024-07-19
用途: ガソリンスタンド
株式会社井口油店卸売・小売業

梅雨が明け、暑くなって来ると蚊がブンブン飛んでいます。外仕事なので、キンカン虫よけスプレーは必需品です。色々な虫よけスプレーを使いましたが、キンカンが一番効き目があります。

1が参考にしています
2024-10-15
用途: 緑化清掃作業時の虫よけに
株式会社SRIビジネスアソシエイツサービス業

多種虫よけスプレーありますが、キンカンがいいですね!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする