シールフックミストディスペンサー

シールフックミストディスペンサー - ホバーシールフックミストディスペンサー - ホバーシールフックミストディスペンサー - ホバーシールフックミストディスペンサー - ホバーシールフックミストディスペンサー - ホバーシールフックミストディスペンサー - ホバーシールフックミストディスペンサー - ホバーシールフックミストディスペンサー - ホバー

浮かせて収納できて置き場所を取らない!下から出てくるタイプのミスト用ディスペンサーです。
アルコールでの消毒用に、玄関やキッチン、洗面所へ設置していると便利です。
シールフックを取り付けて、引っかけるだけのカンタン設置がうれしいです。
床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。
上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。
中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。
フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。
ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
また、飲食店や施設などでの設置にもぴったりです。

使用方法プッシュ式材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール容量(mL)約250耐荷重(kg)約1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65402525110050
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
65402534110051
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする