曜日別特売

業務用ヤシノミ洗剤 洗たく用 1.2kg×3袋

業務用ヤシノミ洗剤 洗たく用 1.2kg×3袋 - SARAYA(サラヤ)業務用ヤシノミ洗剤 洗たく用 1.2kg×3袋 - SARAYA(サラヤ)

蛍光剤・漂白剤無配合の粉末洗剤!
洗浄成分ヤシノミ100%の植物性。「無香料・無着色」ガンコな汚れも植物性の洗浄力でしっかり落します。
地球にやさしい高い生分解性を実現。
1.2kg×3の小分け仕様で吸湿防止。

形状粉末シリーズヤシノミ液性弱アルカリ性グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(1.2kg×3箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6540223651545
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする