SMC
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ
・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:2~3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
用途
エアブロー
仕様
パイロットポート:1/8
接続口径
IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.5
作動方式
エア式
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.95MB)
注意
※ノズル/チップガード別売り(IBG1-12シリーズ)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65401685
IBV11
Rc
¥
8,470
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
65401694
IBV11N
NPT
¥
8,470
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65401710
IBV11F
G
¥
8,470
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください