曜日別特売

省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型

省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 - SMC省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 - SMC

・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:2~3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減

用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.95MB)
注意
※ノズル/チップガード別売り(IBG1-12シリーズ)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ねじの種類
リード線取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65401719IBV10-5WAM8コネクタ、コネクタケーブルなしRc
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401728IBV10-5WA-AM8コネクタ、コネクタケーブルなしRc90°
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401737IBV10-5WA-BM8コネクタ、コネクタケーブルなしRc180°
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401746IBV10-5WA-CM8コネクタ、コネクタケーブルなしRc270°
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401755IBV10N-5WAM8コネクタ、コネクタケーブルなしNPT
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401764IBV10N-5WA-AM8コネクタ、コネクタケーブルなしNPT90°
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401780IBV10N-5WA-BM8コネクタ、コネクタケーブルなしNPT180°
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401789IBV10N-5WA-CM8コネクタ、コネクタケーブルなしNPT270°
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401798IBV10F-5WAM8コネクタ、コネクタケーブルなしG
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401807IBV10F-5WA-AM8コネクタ、コネクタケーブルなしG90°
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401816IBV10F-5WA-BM8コネクタ、コネクタケーブルなしG180°
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401825IBV10F-5WA-CM8コネクタ、コネクタケーブルなしG270°
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401834IBV10-5WAOM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401850IBV10-5WAO-AM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付Rc90°
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401859IBV10-5WAO-BM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付Rc180°
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401868IBV10-5WAO-CM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付Rc270°
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65401877IBV10N-5WAOM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付NPT
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401886IBV10N-5WAO-AM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付NPT90°
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401895IBV10N-5WAO-BM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付NPT180°
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401904IBV10N-5WAO-CM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付NPT270°
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401920IBV10F-5WAOM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付G
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401929IBV10F-5WAO-AM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付G90°
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401938IBV10F-5WAO-BM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付G180°
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401947IBV10F-5WAO-CM8コネクタ、コネクタケーブル(300mm)付G270°
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401956IBV10-5LOL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしRc
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65401965IBV10-5LO-AL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしRc90°
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401974IBV10-5LO-BL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしRc180°
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401990IBV10-5LO-CL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしRc270°
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65401999IBV10N-5LOL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしNPT
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402008IBV10N-5LO-AL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしNPT90°
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402017IBV10N-5LO-BL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしNPT180°
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402026IBV10N-5LO-CL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしNPT270°
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402035IBV10F-5LOL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしG
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402044IBV10F-5LO-AL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしG90°
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402060IBV10F-5LO-BL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしG180°
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402069IBV10F-5LO-CL形プラグコネクタ、コネクタリード線なしG270°
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402078IBV10-5LL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)Rc
14,910
13,980
15,378(税込)
当日出荷
65402087IBV10-5L-AL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)Rc90°
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402096IBV10-5L-BL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)Rc180°
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402105IBV10-5L-CL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)Rc270°
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402114IBV10N-5LL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)NPT
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402130IBV10N-5L-AL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)NPT90°
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402139IBV10N-5L-BL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)NPT180°
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402148IBV10N-5L-CL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)NPT270°
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402157IBV10F-5LL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)G
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402166IBV10F-5L-AL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)G90°
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402175IBV10F-5L-BL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)G180°
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65402184IBV10F-5L-CL形プラグコネクタ、リード線付(300mm)G270°
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする