ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様

ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様 - 高速電機(富士製砥)ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様 - 高速電機(富士製砥)ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様 - 高速電機(富士製砥)ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様 - 高速電機(富士製砥)

お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要

用途
鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般
ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし
仕様使用ニードル:3Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上付属品ニードル3ΦX180mm 7本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本質量(g)610本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80連続使用時間(分)5内容量1台
注意
※インパクトドライバーの回転数は2000rpm台でご使用下さい。高速回転で使用しますとクラッチが滑り、打撃威力が減少し、オーバーヒートしやすくなります。
※ヒードルコゲラをご使用時には、必ず保護メガネ・防塵マスク・防振手袋を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65402270NBRY-1M3H
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする