化学物質リアルタイムモニタ

化学物質リアルタイムモニタ - 新コスモス電機化学物質リアルタイムモニタ - 新コスモス電機化学物質リアルタイムモニタ - 新コスモス電機

化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。
92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)
本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。
既存製品に比べて耐久性が大幅に向上

用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。対象ガス92種類(トルエン校正)測定範囲(ppm)0~1000ガス採気方式自動吸引式防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga保護等級IP67相当電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)質量(g)約460(電池含む)使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)内容量1個
関連資料:(0.34MB)
注意
※92種類のガス濃度へ読み替え機能がありますが、参考値になります。
※トレンドグラフをPCにて表示する際は、ログデータを抽出必要があるので、別途ログデータ収集セットが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65402227XP-3320Ⅱ-V
158,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする