曜日別特売

タンククリーナー Esseries

タンククリーナー Esseries - いけうちタンククリーナー Esseries - いけうちタンククリーナー Esseries - いけうちタンククリーナー Esseries - いけうち

材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。
扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。

用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。仕様噴射パターン:360材質PTFE使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.57MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
ねじ
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654037671/2F ES 30N PTFE(360)噴量:30Rc1/2655041
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
654037761/2F ES 40N PTFE(360)噴量:40Rc1/2655041
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
654037853/4F ES 70N PTFE(360)噴量:70Rc3/4755745
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
654037943/4F ES 150N PTFE(360)噴量:150Rc3/4755745
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
654038101/2F ES V30N PTFE(360)噴量:30Rc1/2655041
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
654038191/2F ES V40N PTFE(360)噴量:40Rc1/2655041
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
654038283/4F ES V70N PTFE(360)噴量:70Rc3/4755745
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
654038373/4F ES V110N PTFE(360)噴量:110Rc3/4755745
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
654038463/4F ES V150N PTFE(360)噴量:150Rc3/4755745
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする