曜日別特売

タンククリーナー Esseries

タンククリーナー Esseries - いけうちタンククリーナー Esseries - いけうち

洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。
部品点数が少なくメンテナンスが簡単。
液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。
横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。

用途
各種タンク洗浄。
調合槽、貯蔵タンクの洗浄。
C.I.P.洗浄。
トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。
仕様噴射パターン:360材質S316L、PTFE(軸受部)使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.72MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654036971/8F ES 01N S316L(360)噴量:1Rc1/8382216
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
654037061/8F ES 02N S316L(360)噴量:2Rc1/85328.524.5
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
654037151/4F ES 03N S316L(360)噴量:3Rc1/4653530
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
654037243/8F ES 05N S316L(360)噴量:5Rc3/8975245
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
654037403/8F ES 1N S316L(360)噴量:1Rc3/81156055
オープン
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
654037491/2F ES 2N S316L(360)噴量:2Rc1/21236855
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
654037583/4F ES 3N S316L(360)噴量:3Rc3/41397960
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする