いけうち
タンククリーナー SRseries
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途
タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。
仕様
噴射パターン:360
材質
S316L
使用圧力(MPa)
(推奨)0.15~0.5
耐熱温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.39MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
ねじ
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65403855
1/8F SR 13N S316L(360)
噴量:13
Rc1/8
50
20
37
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
65403864
1/4F SR 20N S316L(360)
噴量:20
Rc1/4
62.5
25
47
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください