曜日別特売

デジタルファイバアンプ

デジタルファイバアンプ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ
ファイバサイン
ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。
大型表示LED搭載
本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。
見やすい有機ELディスプレイ
従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。
大きく開くカバー
カバーは180°開き、操作を邪魔しません。
また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。
押しやすいボタンデザイン
ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。
受光量拡大表示
受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。

付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403627D4RF-T
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする