無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT)

無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT) - SMC無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT) - SMC

<耐ノイズ性>
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
<通信ケーブル不要>
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
<FA環境における通信の安定性を実現>
<小型・軽量(EXW1)>
体積:約86%削減、質量:約87%削減

仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル)チャンネル数5~75chまたは15~79chコネクタM12プロトコルEtherCAT通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(17.53MB)取扱説明書:取扱説明書(5.54MB)
注意
※EtherCAT対応の無線ベースは無線アダプタと組合せて使用する無線システムのベースとなります。
※ ご使用の際は、無線アダプタ及び無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。
※設定ファイルはSMCホームページからダウンロードできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403636EXW1-BECAC
64,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする