無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル

無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル - SMC無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル - SMC

<耐ノイズ性>
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
<通信ケーブル不要>
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
<FA環境における通信の安定性を実現>
<小型・軽量(EXW1)>
体積:約86%削減、質量:約87%削減

用途二次電池対応コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(17.53MB)取扱説明書:取扱説明書(5.54MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403679EXW1-AC001-ASPU100
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
65403688EXW1-AC001-SSPS2950
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする