XEDシリーズ 脇デスク(配送・組立サービス付き)

XEDシリーズ  脇デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキXEDシリーズ  脇デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキXEDシリーズ  脇デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキ

これからのワークスタイルに対応するデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。

本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30内筒交換錠、インジケーターキーラッチサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※配線ダクトは付いておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75483328XED047A-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト400×700×70027仕切板G型2枚453-2767
64,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483337XED047B-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト400×700×70027ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚453-2775
63,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483434XED047C-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト400×700×70030ペントレーG型1個、仕切板G型2枚125-3340
73,300
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする