XEDシリーズ 平デスク(配送・組立サービス付き)

XEDシリーズ  平デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキXEDシリーズ  平デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキXEDシリーズ  平デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキXEDシリーズ  平デスク(配送・組立サービス付き) - ナイキ

配線や収納など、デスクの基本機能にこだわり、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用。

付属品ケーブルトレー1個本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30ラッチサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75483355XED107F-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1000×700×70029
68,400
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483373XED117F-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1100×700×70031
70,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483398XED127F-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200×700×70032
72,200
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483425XED147F-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×700×70037
92,100
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする