ナイキ
XEDHシリーズ 片袖デスク(配送・組立サービス付き)
これからのワークスタイルに対応する高さ720mmのデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。
付属品
ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個
本体
スチール塗装仕上
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
鍵
内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ
付
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75483574
XEDH107G-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1000×700×720
46.5
¥
103,500
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483583
XEDH107J-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1000×700×720
43
¥
97,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483608
XEDH117G-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1100×700×720
48.5
¥
105,800
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483617
XEDH117J-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1100×700×720
45
¥
99,900
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483635
XEDH127G-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1200×700×720
50.5
¥
107,100
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483644
XEDH127J-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1200×700×720
47
¥
101,200
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483669
XEDH147G-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1400×700×720
56.5
¥
124,100
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483687
XEDH147J-WH
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
1400×700×720
53
¥
118,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。