ナイキ
NELDシリーズ 片袖デスク(配送・組立サービス付き)
仕様
シングルレール仕様
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚
本体
スチール塗装仕上
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
材質(天板)
メラミン化粧板張り
色(天板)
ウォームホワイト
天板厚さ(mm)
30
色(本体)
ウォームホワイト
外寸法・高さ(mm)
700
外寸法・奥行(mm)
700
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75483233
NELD107B-AWH
ウォームホワイト
1000×700×700
43
¥
82,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483258
NELD117B-AWH
ウォームホワイト
1100×700×700
45
¥
82,200
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75483276
NELD127B-AWH
ウォームホワイト
1200×700×700
47
¥
85,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。