ミドリ安全
クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 29.0CM
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
形状
ローカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
29
材質(甲被)
人工皮革/メッシュ
機能
耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
JIS規格
JIS T8103 (ED-W/C2)
足幅
EEE
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※つま先保護性能(先芯)はありません。
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65403925
SU403-29
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください